Motion
X32E2BCR
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied / face en C, zone dangereuse
N° D’ARTICLE MI04487536
N° MFRX32E2BCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied / face en C, zone dangereuse
N° D’ARTICLE MI04487536
N° MFRX32E2BCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Emplacement dangereux
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.30 / 2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, NEMA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 CH, 1755 TR/MIN, X32E2BCR, 230/460 V, 145