Motion
00318XT3E182T

WEG ELECTRIC CORP
00318XT3E182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488293
N° MFR00318XT3E182T
Prix1,552.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318XT3E182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182T , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04488293
N° MFR00318XT3E182T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,552.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    182T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    14.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    119 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Système de rétention de flamme;Usinage précis sur la boîte de jonction;Vis à haute résistance mécanique;Certifié pour le service Vfd;Ral 5009 202P (Iso 12944 - C4) peinture;Thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C;1/2 équilibrage de clé
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Agitateurs, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, aliments, endroits dangereux, mélangeurs, pompes, tables de déploiement
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :3, F#182/4T, TR/MIN :1800, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.02 A;4.01 A
  • Courant de pleine charge
    3.91 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    8.95 pi-lb;12.13 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00318XT3E182T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7894171895663
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00318XT3E182T