Motion
23152 CCK/W33

SKF
23152 CCK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, CN
N° D’ARTICLE MI04488385
N° MFR23152 CCK/W33
Prix15,681.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23152 CCK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, 1:12 diamètre conique, CN
N° D’ARTICLE MI04488385
N° MFR23152 CCK/W33
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
Prix15,681.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    144 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    190.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C0
  • Capacité de charge dynamique
    598891 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577610393
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    876755 lbf
  • CUP_NON
    7316577610393

Aperçu

Description du fabricant
23152 CCK/W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C0