Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.37 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante140 °F;60 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.50, F#56Z, TR/MIN : 1200, 208-230/460V, OUVERT
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.1-2.0/1.0 A
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Couple de pleine charge36.7 pi-lb;49.76 N-m
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.50 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Code KVAJ
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX533
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038272
- Modèle56T11O11002A
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038272
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- 60°C support d'extrémité d'arbre fermé à température ambiante, cadre ventilé Service continu, air sur protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Roulements à billes à double joint plat et rainure de clavette sur l'arbre Conçu pour un fonctionnement sur 50 Hz