Motion
PCM 050708 E

SKF
PCM 050708 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 7 mm, longueur de 8 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04489540
N° MFRPCM 050708 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 050708 E

Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 7 mm, longueur de 8 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04489540
N° MFRPCM 050708 E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Longueur totale
    8 mm

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571894218

Aperçu

Description du fabricant
PCM050708 E PAQUET DE 50