Motion
PCM 121410 E

SKF
PCM 121410 E

Bague droite en PTFE composite - Alésage 12 mm, D.E. 14 mm
N° D’ARTICLE MI04489541
N° MFRPCM 121410 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 121410 E

Bague droite en PTFE composite - Alésage 12 mm, D.E. 14 mm
N° D’ARTICLE MI04489541
N° MFRPCM 121410 E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Poids
    0.006614 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Composite PTFE
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 482 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCM

Aperçu

Description du fabricant
PCM 121410 E (EMBALLAGE DE 50)