Motion
30350
Graisse polyvalente extrême pression
N° D’ARTICLE MI04490741
N° MFR30350
Prix31.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente extrême pression
N° D’ARTICLE MI04490741
N° MFR30350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Roulements
  • Matériau de base
    Lithium / Huiles de lubrification
  • Couleur
    Violet
  • Composition
    Lithium, huile de pétrole
  • Capacité du contenant
    14 oz
  • Point de chute
    +390 °F
  • Plage de température
    0 à +325 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
30350 NO 2EP JET-LUBE CARTOUCHE DE 14 OZ
  • Une graisse polyvalente au lithium contenant des lubrifiants naturels pour pression extrême et limites
  • L’ensemble d’additifs EP BEARING GREASE améliore la stabilité au cisaillement, les propriétés de lubrification et les caractéristiques de température élevée de la graisse à base de lithium, ce qui en fait une graisse polyvalente et rentable
  • L’additif pour pression extrême a l’avantage supplémentaire de réduire l’acidité créée par l’oxydation du fluide de base et des additifs organiques dans les environnements à haute température
  • Idéal pour les rouleaux coniques et les roulements à rouleaux.