Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale34 mm
- Longueur totale60.5 mm
- Largeur totale10 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 4 mm
- Tailles des portsRaccord à pousser de 4 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsRésine
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.14 (A à R) Cv, 0.17 (P à A) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQZ100-300
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.56 (A à R) dm3/(s.bar), 0.59 (P à A) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Norme de filetageAppuyer pour connecter
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MP(style haute pression 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
- Temps de réponse ms2 : standard 1W 10 ou moins; haute pression 1W, faible puissance et CA 13 ou moins