Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreIntérieur, extérieur
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesIntérieur/extérieur
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsIntrus
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992009787
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV