Motion
42-GC6057-01

REXNORD INC
42-GC6057-01

Pignon de formation à retour en spirale - Cote CEMA, 5-1/2 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491897
N° MFR42-GC6057-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC6057-01

Pignon de formation à retour en spirale - Cote CEMA, 5-1/2 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491897
N° MFR42-GC6057-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    45 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour en spirale
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
42-GC6057-01 IDL P/A 4.5DRP SPRL R/G