Motion
48-GC5211-01

REXNORD INC
48-GC5211-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491934
N° MFR48-GC5211-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GC5211-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491934
N° MFR48-GC5211-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    53-3/4 po
  • Largeur totale
    59 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    39 po (centre), 7 po (deux côtés)

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5211-01 IDL 20 A/S STL UEQ R/G