Motion
48-GC6056-01

REXNORD INC
48-GC6056-01

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491952
N° MFR48-GC6056-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-GC6056-01

Tournevis de formation à retour de disque - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04491952
N° MFR48-GC6056-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Poids
    171.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
48-GC6056-01 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG RG
  • 48-C6056 Rt Trg tendeur-disque Chk 48-C6052 et C6043 Chge Rl