Motion
30-GC6202-02 IDL*20TRGH IMP EQ F/S

REXNORD INC
30-GC6202-02 IDL*20TRGH IMP EQ F/S

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492114
N° MFR30-GC6202-02 IDL*20TRGH IMP EQ F/S
Prix2,673.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GC6202-02 IDL*20TRGH IMP EQ F/S

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04492114
N° MFR30-GC6202-02 IDL*20TRGH IMP EQ F/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,673.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    31-15/16 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    11 (des deux côtés) po, 11 (centre) po
  • Poids
    73.30 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806415

Aperçu

Description du fabricant
30-GC6202-02 IDL 20TRGH IMP EQ F/S
  • 30-C6202 Troughing Idler à chocs scellé en usine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon