Motion
20-GB4300-21

REXNORD INC
20-GB4300-21

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04492697
N° MFR20-GB4300-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20-GB4300-21

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 20 po
N° D’ARTICLE MI04492697
N° MFR20-GB4300-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    21-1/2 po
  • Largeur totale
    30-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 9 (centre) po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
20-GB4300-21 IDL 35TRGH STL EQ F/S B+
  • 20-B4300 B+ Redresseur de plomberie scellé en usine