Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.11 po
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantC-3287033CL-00-P
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesASME/ANSI B29.3
- CUP_NON716647128693