Motion
CEM3704T
Moteur à usage général - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1160 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04495345
N° MFRCEM3704T
Prix2,393.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1160 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04495345
N° MFRCEM3704T
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
Prix2,393.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Longueur totale
    19.7600 po
  • Dimension C de la longueur totale
    19.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    141 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; base rigide; graisse pour roulements Polyrex Em (-20F po et +300F po); code avant standard; indicateur d’arbre de poulie standard; sortie de moteur de boîte de Ko; terminaison de moteur de fils volants; oreilles de levage standard
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    9.6 A @ 208 V; 9.2 A @ 230 V; 4.6 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1160 tr/min
  • Description
    3HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 213TC, 3738M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    9.2 A;4.6 A
  • Courant de pleine charge
    4.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    L
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM3704T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568538258
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEM3704T MTR
  • Les moteurs CEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
  • Isolation de classe F
  • Facteur de service 1.15
  • Onduleur prêt selon la norme NEMA MG 1, partie 31.4.4.2
  • Garantie de trois ans
  • Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C