Spécifications
Dimensions
- Profondeur5.250 po
- Hauteur15.400 po
- Largeur11.000 po
Détails
- Détails supplémentairesCe distributeur d’essuie-mains en plastique durable et polyvalent peut contenir jusqu’à 400 essuie-mains pliés en C, 600 essuie-mains à plis multiples ou un emballage d’essuie-mains BigFold® pour offrir une solution rentable pour la distribution d’essuie-mains dans les toilettes. Cette couleur grise transparente attrayante complète n’importe quel décor, et la conception à verrou couvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des serviettes rapide et facile.
- Fini de couleur du distributeurFumée translucide
- Type de distributeurBoîte distributrice d’essuie-mains à plis en C/multipliés
- À utiliser avec la marqueGeorgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Preference®
- À utiliser avec le modèleGP#20204, GP#20241, GP#20389, GP#20603, GP#20885
- Page de produit du fabricant
- MatérielPlastique
- Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mainsManuel
- Style de pliage d’essuie-toutPli en C, multipli