Motion
2294
Moteur à engrenage à angle droit CA Pacesetter - 20:1 Rapport, 1/17 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.48 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04497578
N° MFR2294
Prix589.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA Pacesetter - 20:1 Rapport, 1/17 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.48 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI04497578
N° MFR2294

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix589.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20:1
  • Charge suspendue
    60 lb
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.48 A
  • Couple de pleine charge
    25 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/17 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    30R
  • Régime de sortie
    85.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 2294

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon