Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/5 po
- Pas diamétral63
- Largeur de la face17 mm
- Diamètre du moyeu50 mm
- Diamètre extérieur2.6000 po
- Diamètre du pas2.5000 po
- Angle de pression20 °
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- MatérielAcier C45 E
- Nombre de dents42
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON80067522602
Aperçu
- Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
- Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé