Motion
7100244283 3MCUBITRONII MEULE VITRIFIÉE 92VC  T5-63.5X76,2X22.3-1-

3M
7100244283 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5-63.5X76.2X22.3-1-

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T5-63.5x76.2x22 à 3-1-3175x38.1 93DA60/60 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI04501231
N° MFR7100244283 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5-63.5X76.2X22.3-1-
Prix285.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100244283 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5-63.5X76.2X22.3-1-

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T5-63.5x76.2x22 à 3-1-3175x38.1 93DA60/60 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI04501231
N° MFR7100244283 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T5-63.5X76.2X22.3-1-
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
Prix285.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.811 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336180669
  • CUP_NON
    09003336180669

Aperçu

Description du fabricant
7100244283 3MCUBITRONII VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.