Motion
S13SXGBFN-8
Gants résistants aux coupures Superior Touch® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04501420
N° MFRS13SXGBFN-8
Prix18.88 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Superior Touch® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04501420
N° MFRS13SXGBFN-8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.88 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    ASTM, CE Résistance aux coupures Niveau 3
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    779406113323

Aperçu

Description du fabricant
S13SXGBFN-8 GANTS 8 COUPE TACTILE SUPÉRIEURE