Motion
FH207-23
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5315 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04504547
N° MFRFH207-23
Prix57.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5315 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04504547
N° MFRFH207-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.5315 po

Détails

  • Application
    Combiner
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint F
  • CUP_NON
    1200106979043

Aperçu

Description du fabricant
FH207-23 INSERT MONTÉ