Motion
RAE50-NPP-FA106

INA (SCHAEFFLER)
RAE50-NPP-FA106

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 43.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04507243
N° MFRRAE50-NPP-FA106
Prix200.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RAE50-NPP-FA106

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 43.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04507243
N° MFRRAE50-NPP-FA106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    43.8 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    43.80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RAE..-NPP
  • CUP_NON
    4012802787177

Aperçu

Description du fabricant
RAE50-XL-NPP-FA106 INSERT BALL BRG