Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.4700 po
- Dimension C de la longueur totale12.47 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et reconnu Ul ; Lubrifié de façon permanente ; Roulements scellés ; Boîte de conduits antidéflagrante incluse
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 0.50 et 0.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56C , EPNV
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPNV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.80–1.60 / 0.80 A
- Efficacité de la pleine charge80.00 %
- Couple de pleine charge1.52 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.50 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricant114628.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720014158
- Modèle6T17EK8C
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720014158
- Tension208-230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.