Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement307
- Taille du cadre213T
- Longueur du moteur sans arbre9.65 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement206
- Dimension C de la longueur totale18.34 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids113.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3465 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 7.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 3600 tr/min, cadre 213T , TEFC
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720256985
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720256985
- Tension208-230 V
- Volts à fréquence208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Performance NEMA de conception B
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Homologation des composants UL et certifié CSA