Motion
EC12250

NTN
EC12250

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 0.8465 po de diamètre, 1.8504 po de diamètre extérieur, 0.6496 po de largeur de cône, 0.5118 po de largeur de coupelle, classe 0 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04510719
N° MFREC12250
Prix230.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EC12250

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 0.8465 po de diamètre, 1.8504 po de diamètre extérieur, 0.6496 po de largeur de cône, 0.5118 po de largeur de coupelle, classe 0 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04510719
N° MFREC12250
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
Prix230.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8465 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6496 po, 16.500 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    16.50 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 0
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    FR
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0040
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520386504
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    3413520386504

Aperçu

Description du fabricant
EC12250 ROULEAU CONIQUE AUTOMATIQUE BRG AVEC FLG
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.