Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6870 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po
- Mauvais alignement Angle8 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- Extérieur Diamètre0.9062 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 17-4PH
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale13200 lbf
- SérieNAN
- Type de roulementRadial