Motion
8565GM
Poste de nettoyage de lentilles jetables - jetable, antibuée, antistatique, sans silicone, 10 x 7-1/2 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04512371
N° MFR8565GM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de nettoyage de lentilles jetables - jetable, antibuée, antistatique, sans silicone, 10 x 7-1/2 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04512371
N° MFR8565GM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la station
    5-1/4 po
  • Dimensions du poste
    10 x 7-1/2 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la station
    10 po
  • Largeur de la station
    7-1/2 po

Détails

  • Type de nettoyant
    Sans silicone
  • Nombre de pompes
    1
  • Nombre de lingettes mouchoirs
    1520
  • Gamme de produits
    Économiseurs de vue
  • Capacité de la pompe
    16 oz
  • Propriétés de la solution
    Antibuée, antistatique
  • Style de station
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
8565GM STATION DE NETTOYAGE DES LENTILLES (NON