Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.1875 po
- Hauteur totale2.7200 po
- Longueur totale7.1300 po
- Largeur totale7.1300 po
- Poids9.57 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerYG235E3L
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant793699918380
- Rpm max.500 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- Type de jointJoint de contact multi-lèvres