Motion
NF11HD/L
Gants de mécanicien haute dextérité Cold Grip - Grande taille, enduits de PVC, poignet en tricot, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI04513688
N° MFRNF11HD/L
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de mécanicien haute dextérité Cold Grip - Grande taille, enduits de PVC, poignet en tricot, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI04513688
N° MFRNF11HD/L
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
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Mécanicien
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau de revêtement
    Mousse PVC
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Prise froide
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE EN388 2232, EN 374.2003 X2X

Aperçu

Description du fabricant
GANTS NF11HD DE TAILLE G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté