Motion
40-024
Mèche de toupie en spirale, diamètre de coupe : 5/16 po, longueur de coupe : 1 po, nombre de cannelures : 1
N° D’ARTICLE MI04513711
N° MFR40-024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de toupie en spirale, diamètre de coupe : 5/16 po, longueur de coupe : 1 po, nombre de cannelures : 1
N° D’ARTICLE MI04513711
N° MFR40-024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coupe-câble Diamètre  
    5/16 po
  • Angle Helix
    19 à 32 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Global Longueur  
    3-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Réduction
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    1
  • Pilote
    Aucun pilote
  • Série
    40-000
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
40-024 FRAISE DE TOUPIE 5/16 HSSS DOWNCUT SE SP