Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord158-6
- Distance entre les arbres4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3600 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Mauvais alignement axial maximal0.102 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3800 po
- Diamètre extérieur5.2000 po
- Longueur totale8.9700 po
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.14601 tr/min
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieSX-6
- CUP_NON697904925012