Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale10.1 po
Détails
- Précision±4 %
- Forme d’entraînementCarré
- Tête à cliquetClé à cliquet
- Gradations de l’échelle2 po
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)2.5 à 12.5 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)30 à 150 po-lb
- Plage de couple (N-m)3.4 à 17 N-m
- Certification de traçabilité incluseASME B107.300-2010, ISO 6789, ISO/IEC 17025
- Type de cléMicromètre