Motion
BP0200

BRADY
BP0200

Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, 15 po de large, 17 po de long, capacité absorbante de 34 gal par paquet, 200 par paquet
N° D’ARTICLE MI04516130
N° MFRBP0200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
BP0200

Tampon absorbant – Perforé, matériau en polypropylène, 15 po de large, 17 po de long, capacité absorbante de 34 gal par paquet, 200 par paquet
N° D’ARTICLE MI04516130
N° MFRBP0200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Lumière
  • Dimensions
    17 x 15 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    17 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    34 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7(c)(1)(vii)
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    200
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
BP0200 SERVIETTES D’HUILE 200/BDL