Motion
S08434
Insert de perçage à fourche en acier haute vitesse revêtu TiAlN classe T15 , diamètre de perçage maximum de 2-15/32 po
N° D’ARTICLE MI04516398
N° MFRS08434
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en acier haute vitesse revêtu TiAlN classe T15 , diamètre de perçage maximum de 2-15/32 po
N° D’ARTICLE MI04516398
N° MFRS08434
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    2-15/32 po
  • Taille du siège
    4
  • Épaisseur
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    S08434
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    T15

Aperçu

Description du fabricant
S08434 PERCEUSE À FOURCHE SÉRIE 2.4687 TIALN 4