Motion
00156ET3E143T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3E143T-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 143/5T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516786
N° MFR00156ET3E143T-W22
Prix932.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00156ET3E143T-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 143/5T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516786
N° MFR00156ET3E143T-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix932.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.35 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    47.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte; isolation de classe F; Ip55; Ic411 - Tefc; montage au pied
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.91 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Couple de pleine charge
    2.24 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00156ET3E143T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7909158033829
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00156ET3E143T-W22