Motion
4516992

PEER CHAIN
4516992

Chaîne à lames rivetée - Laçage 6 x 6 , pas de 2.0000 po, longueur totale de 10 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04516992
N° MFR4516992
Prix255.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4516992

Chaîne à lames rivetée - Laçage 6 x 6 , pas de 2.0000 po, longueur totale de 10 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04516992
N° MFR4516992
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
Votre prix255.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    6 x 6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.9000 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.2810 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.6870 po
  • Pas  
    2.0000 po
  • Poids
    16.89 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Acier au carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    14845
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BL1666 x 10 pi
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.