Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Taille du filetage de la tigeM14x2
- Taille du filetageM14x2
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON190029047299
Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE AW-M14T AVEC PTFE