Motion
1101253 HARNAIS CORPOREL TTG

3M
1101253 XXL FULL BODY HARNESS

Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille très grande, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04520536
N° MFR1101253 XXL FULL BODY HARNESS
Prix299.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1101253 XXL FULL BODY HARNESS

Harnais de style veste - matériau de sangle en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe de languette, taille très grande, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI04520536
N° MFR1101253 XXL FULL BODY HARNESS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix299.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    TTG

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Passage
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage des jambes
  • Boucle à bandoulière
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    ANSI Z359.1, CSA, OSHA
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    840779004522

Aperçu

Description du fabricant
1101253 HARNAIS CORPOREL TTG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.