Motion
BL1666
Maillon de connexion - 1666 / 1-1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI04524156
N° MFRBL1666
Prix899.84 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de connexion - 1666 / 1-1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI04524156
N° MFRBL1666
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
Prix899.84 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    1666 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.898 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.281 po
  • Longueur totale
    25 pi
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Pas
    2.000 po
  • Hauteur de la plaque
    2.000 po
  • Épaisseur de la plaque
    1.898 po
  • Poids
    17.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    1666 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039899088

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE BL1666 25 PIEDS