Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Diamètre/largeur du corps0.95 po
- Diamètre/largeur de la tête2.2 po
- Longueur7 po
- Poids7.1 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.63 V
- Caractéristiques du faisceauLampe stroboscopique
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau40000 cd
- Sortie lumineuse complète615 lm (haut), 320 lm (méd), 160 lm
- Terminer le temps d’exécution1.25 h (élevé), 2.5 h (moyen), 4.5 h
- Caractéristiques et avantages• 615 lumens et faisceau de 400 mètres (élevé) • Idéal pour rechercher une allée sombre ou inspecter quelque chose de loin • Conception compacte de 7 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscope • Support de chargeur de type pince qui empêche la surcharge • La batterie au lithium-ion est rechargeable jusqu’à 1000 fois
- ComprendBatterie rechargeable, cordons de charge 120V/100V c.a. et 12V c.c., (1) support
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926745018
- Intensité maximale du faisceau38000 cd
- Sortie lumineuse maximale615 lm
- Durée d’exécution maximale4.5 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage4
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Normes respectéesCE
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- CUP_NON080926745018
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 615 lumens et faisceau de 400 mètres (élevé)
- Idéal pour chercher une allée sombre ou inspecter quelque chose de loin
- Conception compacte de 7 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
- Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
- Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
- Support de chargeur de type pince qui empêche la surcharge
- La batterie au lithium-ion est rechargeable jusqu’à 1000 fois