Motion
ZMA60/98
Contre-écrou de roulement série ZMA60 - Filetage M60x2 mm, diamètre extérieur 98 mm, diamètre extérieur 98 mm, largeur 32 mm
N° D’ARTICLE MI04528767
N° MFRZMA60/98
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZMA60 - Filetage M60x2 mm, diamètre extérieur 98 mm, diamètre extérieur 98 mm, largeur 32 mm
N° D’ARTICLE MI04528767
N° MFRZMA60/98
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    98 mm
  • Extérieur Diamètre  
    98 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M60x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA60
  • CUP_NON
    035373141449

Aperçu

Description du fabricant
ZMA 60/98 BRG