Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.750 po
- Largeur totale2.810 po
- Diamètre de l’arbre1.000 po
Détails
- Options de balleRésistant à la corrosion
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1330 lbf
- Type de boîtierBride
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185°F
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieSSUFB super intelligent