Motion
DR50040
Mèche à tige réduite - 5/8 po, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 1/2 po dia. de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04532109
N° MFRDR50040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite - 5/8 po, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 1/2 po dia. de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04532109
N° MFRDR50040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/8 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    DR50
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À TIGE STR DR50040 H.S. 5/8 PO