Motion
CK20T307S

TIMKEN
CK20T307S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 7.0000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04532461
N° MFRCK20T307S
Prix108.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CK20T307S

Couvercle d’extrémité de roulement - Type de capuchon d’extrémité ouvert, 7.0000 po DE, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04532461
N° MFRCK20T307S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Taille de l’arbre
    3-7/16 po
  • Poids
    5 lb
  • Largeur
    1.7500 po, 44.50 mm

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22220
  • Type de bout d'îlot
    Capuchon ouvert
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384513
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Type de joint
    Joint en téflon
  • Série
    CK
  • CUP_NON
    883450384513

Aperçu

Description du fabricant
CK20T307S COUVERCLE EN ACIER À EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.