Motion
5610141500

AVENTICS
5610141500

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI04533856
N° MFR5610141500
Prix809.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5610141500

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI04533856
N° MFR5610141500
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
Prix809.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    136 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Port Taille  
    1/4 BSPP

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    35.3 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 70 °C
  • Définir la plage de pression
    0 à 159 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5610141500 VANNE DE COMMANDE