Motion
29332-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 67 mm
N° D’ARTICLE MI04535240
N° MFR29332-E1
Prix7,375.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 270 mm, largeur de 67 mm
N° D’ARTICLE MI04535240
N° MFR29332-E1
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
Votre prix7,375.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    30.203 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    274280.576 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1220000 N
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    798111.511 lbf
  • CUP_NON
    4012802189964

Aperçu

Description du fabricant
29332-E1-XL