Motion
FP-759R-2
Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 25000 tr/min, 4.0 pi3/min, entrée de 0.25 po, 0.33 hp
N° D’ARTICLE MI04536110
N° MFRFP-759R-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 25000 tr/min, 4.0 pi3/min, entrée de 0.25 po, 0.33 hp
N° D’ARTICLE MI04536110
N° MFRFP-759R-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Poids de l’outil
    1.25 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    4.0 pcm
  • Puissance
    0.33 hp
  • Comprend
    Interrupteur de verrouillage
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
FP759RTK MÈCHE À MATRICE DE 1/4 PO