Motion
CSA210-31
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 44 mm, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04537915
N° MFRCSA210-31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre de 1.9375 po, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 44 mm, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04537915
N° MFRCSA210-31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    44 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Aperçu

Description du fabricant
CSA 210 31 AVEC LUBRIFIANT COBRA CSL250 1-15/16 I