Spécifications
Dimensions
- Charge axialeMin. : 70 lb<lt/>br /<gt/>Max. : 100 lb
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille de l’alésage0.7500 po
- Vis d'assemblageM4 mm
- Diamètre extérieur1.9690 po
- Taille de la visM3
- Poids0.122 lb
- Largeur0.5120 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionPoignée dorée
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince rapide avec levier
- Fini contre-écrouCorps noir anodisé, manche doré anodisé
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +200 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Série TypeQCL
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452912555
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po